GOLMAR - ABREPUERTAS CV-34/DC/SF INVERSO

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - ABREPUERTAS CV-34/DC/SF INVERSO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20600353

Ref.Sonepar

267622

EAN

8422463171103

Funcionamiento normal inverso, el abrepuertas se encuentra bloqueado mientras esta alimentado, en el momento que este no recibe tensión, el pestillo se desbloquea de forma automática, permitiendo la apertura de la puerta. Sin escudo. Carcasa fabricada en aleación ligera de 2mm. de espesor y 90mm. de altura. Pestillo ajustable de 3mm. de precisión en todos los modelos. Funcionamiento de 8 a 12V c.c. (consumo de 300mA). Modalidad de funcionamiento mecánico: El abrepuertas se encuentra cerrado mientras la bobina permanece activa (esta alimentado). En el momento que el abrepuertas no recibe tensión el pestillo se desbloquea de forma automática, permitiendo la apertura de la puerta. Dimensiones: Mecanismo

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR