GOLMAR - Alimentador estabilizador 12VCC 1A PSU-121M - 31690135
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31690135
Ref.Sonepar
272415
EAN
8499161082673
Alimentador de 12Vcc / 1A Formato enchufable Tensión de entrada: 110 a 240Vca Tensión de salida: 12Vcc Intensidad máxima de salida: 1A Dimensiones: 28(An) x 70(Al) x 42(P) mm Alimentador enchufable 12Vcc / 1A Tensión de entrada: 100Vca - 240Vca Frecuencia de entrada: 50 - 60Hz Intensidad de entrada: 0,35A Tensión de salida: 12Vcc Intensidad de salida: 1A Protección de cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Temp. De funcionamiento: 0° - 40°C a carga máxima Humedad de funcionamiento: 5% - 90% (40°C) 2h a carga máxima Vibración: : IEC 721-3-3 3M3 Transporte: IEC 721-3-2 2M2 Regulaciones: CE Dimensiones: 74 x 28 x 42mm


