GOLMAR - Alimentador estabilizador 12VCC 2A PSU-122M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31690136
Ref.Sonepar
295444
EAN
8499161107833
Alimentador de 12Vcc / 2A Formato enchufable Tensión de entrada: 110 a 240Vca Tensión de salida: 12Vcc Intensidad máxima de salida: 2A Tamaño: 48(An) x 86(Al) x 30(P) mm Alimentador enchufable 12Vcc / 2A Tensión de entrada: 100Vca - 240Vca Rango de variación: 90Vca - 264Vca Frecuencia de entrada: 50 - 60Hz Intensidad de entrada: 0,8A Tensión de salida: 12Vcc Intensidad de salida: 2A Protección de cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Temp. De funcionamiento: 0° - 40°C a carga máxima Humedad de funcionamiento: 5% - 90% (40°C) 2h a carga máxima Vibración: : IEC 721-3-3 3M3 Transporte: IEC 721-3-2 2M2 Regulaciones: CE Dimensiones: 86 x 47,5 x 30mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


