GOLMAR - ALIMENTADOR HRF-24/1,5A - 10900024

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10900024

Ref.Sonepar

283861

EAN

018810900024

Alimentador estabilizado 24 Vc.c. / 1,5A. Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a. Instalación en carril DIN. Dimensiones: 35(An)x90(Al)x54,5(P)mm. Alimentador estabilizado 24 Vc.c. / 1,5A. Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a. Protección contra sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento y aumento de tensión. Rango de Frecuencia 47 ~ 63Hz. Temperatura de trabajo -30?+70°C. Instalación en carril DIN. Dimensiones: 35(An)x90(Al)x54,5(P)mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR