GOLMAR - ALIMENTADOR PSU-1216B 12V/16A - 31690153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31690153
Ref.Sonepar
270309
EAN
018831690153
Fuente de alimentación 12Vcc / 16A Carcasa de aluminio Tensión de entrada: 88 a 264Vca Tensión de salida estabilizada: 12Vcc regulable ±10% Intensidad máxima de salida: 16A Protecciones de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión Conexión mediante terminales atornillados Dimensiones: 127(An) x 40(Al) x 230(P) mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR