GOLMAR - ALIMENTADOR PSU-123B 12V/3A - 31690151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31690151
Ref.Sonepar
255045
EAN
8499160846542
Fuente de alimentación 12Vcc / 3A Carcasa de aluminio Tensión de entrada: 88 a 264Vca Tensión de salida estabilizada: 12Vcc regulable ±10% Intensidad máxima de salida: 3A Protecciones de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión Conexión mediante terminales atornillados Dimensiones: 82(An) x 30(Al) x 99(P) mm