GOLMAR - ALIMENTADOR PSU-126B 12V/6A - 31690152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31690152
Ref.Sonepar
244920
EAN
8499160994472
Fuente de alimentación 12Vcc / 6A Carcasa de aluminio Tensión de entrada: 88 a 264Vca Tensión de salida estabilizada: 12Vcc regulable ±10% Intensidad máxima de salida: 6A Protecciones de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión Conexión mediante terminales atornillados Dimensiones: 97(An) x 30(Al) x 99(P) mm