GOLMAR - Altavoz APACE-6T 6" con transformador línea 100V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362006
Ref.Sonepar
153194
EAN
8499010315365
Instalación en falso techo mediante aro. Altavoz de 6?/8 ohms con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s. Montaje en superficie mediante APSB6. Dimensiones: 189(Ø) x 65(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75 vatios. Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.66k/13.3kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz 110-20k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 93dB. Montaje en superficie mediante APSB6. S.P.L. @ con máxima potencia 105 dB. Dispersión para 1kHz, 130 Grados. Directividad factor Q, 1kHz 3.26. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø189 x 65 mm. Diámetro de calado Ø174 mm. Peso neto, 1,14 kilogramos. Color / acabado blanco Blanco. Material Plástico ABS. Montaje Aro de Plástico ABS.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


