GOLMAR - Altavoz RCS-3 con transformador línea 100V

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Altavoz RCS-3 con transformador línea 100V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20362003

Ref.Sonepar

185784

EAN

Instalación en falso techo mediante garras. Altavoz de 3?/8 ohms con transformador a línea 100V. 3 tomas de potencia: 6 / 4 y 2 Wr.m.s. Dimensiones: 105(Ø) x 85(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/4/2 vatios. Impedancia del transformador 1.67k/2.5k/5kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 100-20k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 87dB. S.P.L. @ con máxima potencia 94 dB. Potencia acústica (dB PWL @ 1 vatio) 1k/2k Hz, 83/85 dB. Dispersión para 1k y 2kHz, 180/180 Grados. Directividad axial factor Q, 1k y 2kHz 2.0/2.4. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø105 x 85 mm. Diámetro de calado Ø78 mm. Peso neto, 0,49 kilogramos. Color / acabado blanco RAL9016. Material acero. Montaje garras.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR