GOLMAR - Altavoz RCS-5FTS 5" transformador línea 100V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362010
Ref.Sonepar
265539
EAN
Difusor RCS-5FTS EN60849 EMP. Este altavoz cumple la normativa EN 60849. Altavoz de 5? con transformador a línea 100V. Rejilla y cúpula metálicas. Color blanco RAL9016. Fijación con garras y regleta cerámica 4 tomas de potencia: 6, 3, 1.5 y 0.5Wr.m.s Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Respuesta en frecuencia: 100Hz a 17,5KHz. Dimensiones: 189(Ø) x 110(P) mm Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75/0,25 vatios. Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohm. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 54-24) 150-18k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 95dB. S.P.L. @ con máxima potencia 102 dB. Dispersión para 1k/2kHz, 180/180 Grados. Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 2.1/6.0. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø189 x 110 mm. Diámetro de calado Ø165 mm. Peso neto, 1,30 kilogramos. Color / acabado blanco RAL9016. Material acero. Montaje muelles.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


