GOLMAR - Altavoz RCS-5T 5" con transformador línea 100V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362005
Ref.Sonepar
59811
EAN
9999901244143
Instalación en falso techo mediante garras. Altavoz de 5?/8 ohms con transformador a línea 100V. 5 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 y 0,25 Wr.m.s. Dimensiones: 189(Ø) x 70(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75/0,25 vatios. Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 120-17,5k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 90dB. S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB. Dispersión para 1kkHz, 180 Grados. Directividad axial factor Q, 1kHz 2.3. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø190 x 70 mm. Diámetro de calado Ø165 mm. Peso neto, 0,80 kilogramos. Color / acabado blanco RAL9016. Material acero. Montaje garras.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


