GOLMAR - Altavoz RCS-820NT 2 vías 8" transformador 100V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362028
Ref.Sonepar
197520
EAN
8499011856119
Instalación en falso techo mediante garras. Altavoz de 2 vías 8?/8Ohms con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s. Dimensiones: 280(Ø) x 74(P) mm. Potencia nominal 20W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2,5 vatios. Impedancia del transformador 0.5k/1k/2k/4kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 60-20k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 91dB. S.P.L. @ con máxima potencia 104 dB. Dispersión para 1k/2kHz, 180 / 100 Grados. Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 3.0 / 6.5. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø280 x 74 mm. Diámetro de calado Ø230 mm. Peso neto, 1,85 kilogramos. Color / acabado blanco RAL9016. Material acero. Montaje garras.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


