GOLMAR - Ampliación licencia ZK SMALL BUSINESS UPSB100

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20780309

Ref.Sonepar

281229

EAN

041920780309

Licencia Small Business para 100 usuarios Licencia Small Business Licencia de pago único Gestión de usuarios, incluyendo fotografía y tipo de verificación Hasta 100 tipos de marcaje Calendarios público y por usuario Registro de eventos personalizable y exportable a diferentes formatos Compatible con sistema operativo Windows 7 SP1 o superior Puede usarse como 'ampliación' sobre licencias básicas de 50 usuarios 20780301. Software de control de presencia con licencia de pago único. Para terminal GM-TA760. Permite el control de tantos terminales GM-TA760 como se precisen (Según ancho de banda) y gestión de hasta 50 empleados. Esta licencia no es de carácter acumulativo. Licencia de pago único y para 1 solo usuario (ordenador). Compatible con Sistema Operativo Windows. Versiones: 7-8 Y 10. No compatible con Sistema Operativo MAC. Pre requisitos de instalación: -Microsoft .NET Framework 4.7.2. -Visual C++ Redistributable 2012. -MDAC 2.8. -My SQL Server.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR