GOLMAR - Amplificador 4x300W DPA-430H

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Amplificador 4x300W DPA-430H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20340125

Ref.Sonepar

112869

EAN

041920340125

4 Entradas balanceadas con control de volumen. Protección térmica y ventilador. 4 Salidas independientes a línea 100V. Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm. 4 Entradas balanceadas con control de volumen. Protección térmica y ventilador. Filtro paso-alto de 400Hz. Entrada balanceada ajustable entre -12 y 0dB. 4 Salidas independientes a línea 100V. Respuesta en frecuencia: 65Hz a 20KHz. Relación Señal/Ruido: >100dB. Distorsión armónica total: Impedancia de salida de altavoces 100V / 33,3Ohms. Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°C Grados. Alimentación 220-240VAC,50/60Hz. Consumo 250 vatios a 1/8 de potencia. Peso neto, 9,6 kilogramos. Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm (1 unidad de altura).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR