GOLMAR - Amplificador A-60 para racK-19 60W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20311060
Ref.Sonepar
59805
EAN
8499092018741
5 entradas: mic1-2-3 y auxiliar 1-2. Prioridad de mensaje en mic1. Control de tono graves y agudos: ±12dB. Salidas a 4 ohms, línea 70-100V. Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm. (2U). Amplificador de 60W r.m.s. 5 Entradas: 3 entradas tipo jack o XLR para micrófonos y 2 entradas RCA para auxiliar. Prioridad de mensaje en micro 1. Control de tonos para graves y agudos +/- 12dB. Salidas a 4 ohms y línea 100V. Respuesta en frecuencia de 80Hz a 16KHz. Relación señal ruido MIC >50dB y AUX >75dB. Distorsión harmónica total Alimentación 220-240VAC,50/60Hz. Consumo 75 vatios. Peso neto 8,9 kilogramos. Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm. Adaptable a rack 19' BKT-A120 (2U).
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


