GOLMAR - Amplificador de expansión DVA6-500RT

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20346501

Ref.Sonepar

834199

EAN

8499212014844

El amplificador expansión DVA6-500RT cumple los requisitos de la normativa EN 54-16. Equipo de expansión para disponer de 6 zonas mas y 500 vatios mas de potencia. Con las mismas funciones que el equipo de control DVA6-500, excepto las funciones de control. El amplificador de expansión siempre será controlado por el equipo de control principal. Supervisión de impedancia de línea de altavoces, salidas duales para conexión A+B. El amplificador expansión DVA6-500RT cumple los requisitos de la normativa EN 54-16. Equipo de expansión para disponer de 6 zonas mas y 500 vatios mas de potencia. Amplificador clase D integrado de 500W y 6 zonas y 100V. Con las mismas funciones que el equipo de control DVA6-500, excepto las funciones de control. El amplificador de expansión siempre será controlado por el equipo de control principal. Supervisión de impedancia de línea de altavoces, salidas duales para conexión A+B. Amplificador de reserva incorporado. Con entrada para amplificador externo para ampliar la potencia. 6 salidas de altavoz de zona con control de volumen de zona separada (Atenuador). Indicadores separados para las 6 zonas de EVAC, fallo, música / avisos y selección. Dos entradas combinadas para micrófono / línea, 4 entradas de línea y una salida REC. Dos puertos RJ45 para entrada de micrófonos remotos y equipos de expansión. AC 230V y entrada de DC24V. Cambio automático con las batería de respaldo cuando falla la CA. Medidas: 483mm x 132mm x 450mm. Peso: 24Kg.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR