GOLMAR - Amplificador de sobremesa G-35B 35W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20311035
Ref.Sonepar
272269
EAN
8499212204313
Amplificador de sobremesa de 35W r.m.s. G-35B. 3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1. Prioridad de mensaje en mic1. Control de tono graves y agudos: ±12dB. Salidas a 4 ohms, línea 70-100V. Dimensiones: 284(An) x 74(Al) x 210(P) mm. (2U).Amplificador de sobremesa de 35W r.m.s. 3 entradas: mic1-2-3 o auxiliar 1-2. Prioridad de mensaje en mic 1. Controles de tono graves y agudos: ±10dB. Salidas a 4 a 16 Ohms y línea 70-100V. Respuesta en frecuencia: 80Hz a 16KHz. Distorsión armónica total: <1%. Dimensiones: 284(An) x 74(Al) x 210(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR