GOLMAR - AMPLIFICADOR MA-106 60W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20315060
Ref.Sonepar
113441
EAN
041920315060
3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1. Prioridad de mensaje en mic1. Control de tono graves y agudos: ±12dB. Salidas a 4 ohms, línea 70-100V. Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm. (1U). Amplificador de 60W r.m.s. 3 entradas: mic1-2 y auxiliar. Prioridad de mensaje en mic1 y entrada tel in. Controles de tono graves y agudos: ±10dB. Salidas a 4 ohms y línea 70V y 100V. Respetuoso con el medio ambiente 24W consumo. Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°CGrados. Alimentación 220-240VAC,50/60Hz. Peso neto, 3 kilogramos. Adaptable a rack 19' BKT-MA106 (1U). Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR