GOLMAR - AMPLIFICADOR PA-240 240W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20314240
Ref.Sonepar
709327
EAN
8499210216295
Amplificador PA-240 sobremesa de 240W. Adaptable a rack 19'' con BKT-A120. 5 Entradas balanceadas de línea, micro/phantom y una entrada de CD. Generador de preaviso de 4 tonos y sirena. Prioridad de mensaje en mic1/ 2 ,sirena y preaviso. Entrada TEL in para centralita telefónica con prioridad sobre todas las entradas. Control de tonos graves y agudos. Selector de 5 zonas. Entrada EXT IN y salida MIX OUT. Salidas a 4 u 8 ohms y línea 100V. Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR