GOLMAR - AMPLIFICADOR PA-60 60W

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20314060

Ref.Sonepar

269504

EAN

6 entradas, 3 mic, 3 de linea. Entrada para control remoto mediante RM-05. Selector de 5 zonas. Entrada minijack en el frontal. Salidas a 4 / 8 ohms, línea 70-100V. Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm. Amplificador de 60W r.m.s. Adaptable a rack 19' BKT-A120 (2U). 2 Entradas de línea, 3 de micro/phantom y una entrada de CD. Entrada para control remoto mediante RM-05. Selector de 5 zonas.Generador de preaviso de 4 tonos y sirena. Prioridad de mensaje en mic1/ 2 ,sirena y preaviso. Control de tonos graves y agudos. Selector de 5 zonas. Entrada EXT IN y salida MIX OUT. Impedancia de salida de altavoces 4? ~ 8?, 42Ohms(100V). Alimentación 220-240VAC,50/60Hz. Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +40°C. Consumo (1/8 potencia) 40 vatios. Peso neto, 6.2 kilogramos. Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR