GOLMAR - AMPLIFICADOR PA-6336 360W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20316336
Ref.Sonepar
238631
EAN
041920316336
Amplificador PA-6336 de 360W r.m.s. Protección térmica y ventilador. Filtro paso-alto de 400Hz. Entrada balanceada ajustable entre -12 y 0dB. Entrada alimentación de emergencia a 24Vc.c. Salidas a 4Ohms, línea 70-100V. Respuesta en frecuencia: 70Hz a 18KHz. Relación Señal/Ruido: >95dB. Distorsión armónica total: <1%. Consumo(1/8 potencia)450w. Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm (3 ud. de altura)
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR