GOLMAR - Amplificador PAM-120A 120Wrms para rack 19"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20310121
Ref.Sonepar
132783
EAN
018820310121
6 entradas balanceadas de ganancia variable. Selector de 5 zonas. Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c. Salidas a línea 70-100V. Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm. Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s, adaptable a rack 19'. 2 compartimentos para fuentes musicales. 6 entradas balanceadas de ganancia variable. Generador de preaviso de 4 tonos. Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2. Controles de tono graves y agudos: ±12dB. Ecualizador de 3 bandas por entrada. Selector de alimentación 'phantom' por entrada. Selector de 5 zonas. Entrada amplificador y 'link' y salida de preamplificador. Salida de línea 70-100V. Respuesta en frecuencia: 80Hz a 20KHz. Relación Señal/Ruido: >90dB. Distorsión armónica total: Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c. Alimentación 220 V/50Hz. Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


