GOLMAR - Amplificador sobremesa PAC-5000A 2x300W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20345001
Ref.Sonepar
194803
EAN
8499212204306
Amplificador PAC-5000A 600W de sobremesa de 2 X 300W r.m.s. 7 entradas: mic1-2-3-4-5 y aux1-2. 24 entradas de activación de mensaje evacuación. Cuatro fuentes de sonido diferentes: *Sintonizador digital FM con 40 memorias. Lector de 1 disco compacto, MP3 o WMA. *Memoria interna 1 Gbyte para almacenar música. *Entrada de USB para lápiz de memoria. Generador de pre-aviso de 4 y 2 tonos. Sirena continua u oscilatoria de 630Hz. Control de tonos graves, medios y agudos: ±10dB vía PC. Selector de 24 zonas y altavoz monitor. Entrada 24Vdc alimentación de emergencia y carga de baterías. Conexión de hasta 4 micrófonos de 24 zonas RM-6024. Puerto de control remoto (RS-232). Conexiones para aumentar la potencia del equipo mediante etapas de potencia. Contacto de salida para activar prioridad en atenuadores (solo en mensaje de emergencia). Sistema ampliable mediante equipos esclavos hasta 120 zonas de altavoces. Adaptable a rack 19'' aletas incluidas(4U). Dimensiones: 482(An) x 177(Al) x 380(P) mm (4U).
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


