GOLMAR - AMPLIFICADOR USB G-120B 120W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20312121
Ref.Sonepar
837949
EAN
8499212094174
6 entradas: mic1-2-3, auxiliar 3-4 y TEL-IN. Prioridad de mensaje en mic1. Sintonizador FM, Lector de USB y Bluetooth. Mando a distancia incluido. Control de tono graves y agudos. Salidas a 4, 8, 16 ohms, línea 70-100V. Dimensiones: 320(An) x 90(Al) x 210(P) mm. Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. 6 entradas: mic1-2-3, auxiliar 3-4 y TEL-IN. Sintonizador digital FM con hasta 100 memorias. Lector de USB Mp3 y Bluetooth. Prioridad de mensaje en mic1 y entrada TEL-IN. Controles de tono graves y agudos. Salidas a 4, 8, 16 ohms, línea 70-100V.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR