GOLMAR - Amplificador USB G-240MT 240W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20316240
Ref.Sonepar
709765
EAN
8499210223255
6 entradas: mic1-2-3-4 y auxiliar 1-2. Entrada para micrófono de avisos a 6 zonas. Sintonizador FM, Lector de USB y Bluetooth. Mando a distancia incluido. Control de tono graves y agudos: ±12dB. 6 zonas de salida a línea 100V con volumen independiente. Dimensiones: 438(An) x 88(Al) x 405(P) mm. (2U). Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. 6 entradas: mic1-2-3-4, aux 1-2. Sintonizador digital FM con hasta 100 memorias. Lector de USB Mp3 y Bluetooth. Prioridad de mensaje en mic1 y entrada pupitre avisos por zonas. Controles de tono graves y agudos: ±10dB. 6 zonas de salida de línea 100V con atenuador por zona.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR