GOLMAR - AMPLIFICADOR USB G-240TUB 240W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20318240
Ref.Sonepar
494727
EAN
041920318240
Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. G-240TUB. 5 entradas: mic1-2-3 y auxiliar 1-2. Sintonizador FM, Lector de USB y Bluetooth. Mando a distancia incluido. Control de tono graves y agudos: ±12dB. Salida a línea 70-100V. Dimensiones: 484(An) x 44(Al) x 295(P) mm. (1U).Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. 5 entradas: mic1-2-3, aux 1-2. Sintonizador digital FM con hasta 100 memorias. Lector de USB Mp3 y Bluetooth. Prioridad de mensaje en mic1 y preaviso. Controles de tono graves y agudos: ±10dB. Salida de línea. Salida, línea 70-100V. Mando a distancia incluido. Respuesta en frecuencia 20Hz a 20KHz.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR