GOLMAR - AMPLIFICADOR USB G-60B 60W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20312060
Ref.Sonepar
818991
EAN
8499211797267
6 entradas: mic1-2-3, auxiliar 3-4 y TEL-IN. Prioridad de mensaje en mic1. Sintonizador FM, Lector de USB y Bluetooth. Mando a distancia incluido. Control de tono graves y agudos. Salidas a 4, 8, 16 ohms, línea 70-100V. Dimensiones: 320(An) x 90(Al) x 210(P) mm. Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. 6 entradas: mic1-2-3, auxiliar 3-4 y TEL-IN. Sintonizador digital FM con hasta 100 memorias. Lector de USB Mp3 y Bluetooth. Prioridad de mensaje en mic1 y entrada TEL-IN. Controles de tono graves y agudos. Salidas a 4, 8, 16 ohms, línea 70-100V. Mando a distancia incluido. Respuesta en frecuencia 60Hz a 15KHz. Relación Señal/Ruido: MIC >72dB, LINE >85dB. Distorsión armónica total: <0,5%. Alimentación 230VAC,50Hz y 24VDC. Consumo 100 vatios. Peso neto, 4.1 kilogramos. Dimensiones: 320(An) x 90(Al) x 210(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


