GOLMAR - Armario metálico + F.A. para central IPOP GM-PSIPOP

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20780203

Ref.Sonepar

309999

EAN

8499212204177

Armario metálico con cerradura Para alojar 2 controladoras y 2 módulos expansores Incorpora fuente de alimentación de 12Vc.c./3,5A Permite alojar una batería BAT-7A Tamper Peso: 5400gr Dimensiones: 456(An) x 342(Al) x 100(P) mm. Permite un ahorro de espacio y gestión de alimentación importante además de ofrecer una solución compacta. Tipo: Armario metálico con cierre por llave. Instalación: En superficie Fuente de Alimentación: Transformador reductor con rectificador, filtro y fusible. Bobinado Primario:230 Vca Bobinado Secundario:13,8Vcc Intensidad en salida: hasta 3,5 A Permite batería adicional: Si Batería opcional: 12Vcc 7Ah Indice de protección: IP50

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR