GOLMAR - ARMARIO MURAL ARMU6UF550

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21210001

Ref.Sonepar

596772

EAN

041921210001

Con puerta frontal transparente y llave. Fabricado en acero laminado en frío de alta calidad. Capacidad de carga 85 KG. 6 unidades de altura. Dimensiones: 600(An) x 391(Al) x 550(P) mm. Armario mural de 6 unidades de altura. Fabricados en acero laminado en frío de alta calidad. Grosor de los perfiles 2mm. Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura. Laterales desmontables, entrada de cables por techo y suelo. Incorpora regleta 19? con 6 Schukos, 1 bandeja y unidad de ventilación en techo. 2 perfiles interiores fabricados en acero de 2mm. De espesor y deslizables en profundidad. Sistema de fijación de la puerta con sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura sin herramientas. Capacidad de carga 85 KG. Dimensiones: 600(An) x 391(Al) x 550(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR