GOLMAR - Atenuador AP-30 30V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20363430
Ref.Sonepar
167567
EAN
9999903634966
Atenuador inductivo a línea 100V. Conmutador rotativo con diez puntos de atenuación y un punto de desconexión. Prioridad de aviso mediante relé 24v. Esta serie de atenuadores no disponen de caja de superficie. Dimensiones: 80(An) x 80(Al) x 45(P) mm. Atenuador inductivo de 30Wr.m.s. a línea 100V. Acabado en plástico ABS color blanco. Conmutador rotativo de once puntos atenuación. Atenuación por punto 3dB. Prioridad de aviso mediante relé 24v. Conexión tipo 4 conductores( 2 prioridad y 2 audio). Empotrada en caja universal (no incluida). Dimensiones 87(An) x 87(Al) x 45(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR