GOLMAR - Audio manos libres ART 1/G2+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12210140
Ref.Sonepar
450390
EAN
8429898020082
Instalación digital ?G2+? de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación. Instalación en superficie. Profundidad sin regleta 15mm, profundidad con regleta 23mm. Incluye regleta de montaje. Dimensiones: 90(An) x 138(Al) x 15(P) mm. Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor. Comunicación de audio dúplex. Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas. Función no molestar con indicador luminoso. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Regulación de volumen. Salida a sonería auxiliar. Intercomunicación con otros monitores G2+ de la vivienda. Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


