GOLMAR - Audio manos libres IP ART 1/G+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12310140
Ref.Sonepar
858726
EAN
8429898023472
Instalación digital ?G+? de protocolo TCP/IP. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación. Instalación en superficie. Profundidad sin regleta 15mm, profundidad con regleta 23mm. Incluye regleta de montaje. Dimensiones: 89(An) x 138(Al) x 15(P) mm. Posibilidad de alimentarlo a 12Vcc locales, a 18Vcc utilizando D4L-G+/PoE o DCP/G+ y DCS/G+, o bien a 48V estándar PoE. Comunicación de audio dúplex. Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas. Función no molestar con indicador luminoso. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Regulación de volumen. Salida a sonería auxiliar. Intercomunicación con otros monitores de la vivienda. Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle. Pulsador de llamada directa a la conserejería.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


