GOLMAR - Barrera infrarrojos de cuatro haces cableada con alcance de 250m ALQUAD-250 78x405x86mm - 21050065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21050065
Ref.Sonepar
846414
EAN
8499212317990
Barrera de cuatro haces cableada con alcance de 250m Incluye dos unidades transmisoras y dos receptoras Tecnología de doble haz infrarrojo con lentes de 35mm Sincronización óptica con cuatro canales distintos Indicador luminoso visible hasta 200m a plena luz y zumbador de alta potencia, facilitan la alineación por una sola persona Ángulo de ajuste del haz: 20º(V), 180º(H) Salida de alarma en el receptor mediante relé NC Protección anti-sabotaje (tamper) en las tapas Salida de inhibición por niebla Instalación en exteriores Índice de protección IP65 Incluye soporte para pared y bridas para instalación en poste. Alimentación: 10 a 30Vc.c. Consumo máximo: 50mA Dimensiones: 78(An) x 405(Al) x 86(P) mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


