GOLMAR - Barrera infrarrojos EL20RT/10 interior exterior 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21050210
Ref.Sonepar
103018
EAN
9999902524817
Barrera infrarroja activa de 4 haces para instalación en ventanas. La barrera se puede instalar tanto en interior como en exterior gracias a su estructura de policarbonato. De instalación fácil y sencilla gracias a su alineamiento óptico. Posible instalación de varias barreras consecutivas o paralelas gracias a la codificación de emparejamiento automático la primera vez que se enciende el dispositivo. Equipada con dispositivo anti-extracción y anti-apertura en ambos extremos. Dispone de memoria de alarma. Modos de operación: Punto a punto, Haces adyacentes, Haces cruzados. Suministrado bajo pedido. Altura de la barrera: 1m Alcance: de 40 cm a 10 m para exterior y de 40 cm a 20 m para interior. Alimentación RX-TX: 10,5 - 15Vcc Consumo máx. (TX): 64mA - 73mA máx. Consumo máx. (RX): 22mA - 26mA máx. Grado de protección: IP65, IK04 Dimensiones: 25 x 1030 x 23 mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


