GOLMAR - Barrera infrarrojos EL20RT/20 interior exterior 2m

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Barrera infrarrojos EL20RT/20 interior exterior 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21050220

Ref.Sonepar

301242

EAN

Barrera infrarroja activa de 8 haces para instalación en ventanas. La barrera se puede instalar tanto en interior como en exterior gracias a su estructura de policarbonato. De instalación fácil y sencilla gracias a su alineamiento óptico. Posible instalación de varias barreras consecutivas o paralelas gracias a la codificación de emparejamiento automático la primera vez que se enciende el dispositivo. Equipada con dispositivo anti-extracción y anti-apertura en ambos extremos. Dispone de memoria de alarma. Modos de operación: Punto a punto, Haces adyacentes, Haces cruzados. Suministrado bajo pedido. Altura de la barrera: 2m Alcance: de 40 cm a 10 m para exterior y de 40 cm a 20 m para interior. Alimentación RX-TX: 10,5 - 15Vcc Consumo máx. (TX): 116mA - 127mA máx. Consumo máx. (RX): 30mA - 38mA máx. Grado de protección: IP65, IK04 Dimensiones: 25 x 2020 x 23 mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR