GOLMAR - Barrera infrarrojos EL60RT2PH-120 - 21050060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21050060
Ref.Sonepar
181525
EAN
Barreras de doble haz cableadas con alcance de 120m Incluye una unidad transmisora y una receptora Tecnología de doble haz infrarrojo (el mismo con ida y vuelta) con lentes de 35mm Sincronización óptica con cuatro canales distintos Indicador luminoso visible hasta 200m a plena luz y zumbador de alta potencia, facilitan la alineación por una sola persona Ángulo de ajuste del haz: 20º(V), 180º(H) Salida de alarma en el receptor mediante relé NC Protección anti-sabotaje (tamper) en las tapas Salida de inhibición por niebla Instalación en exteriores Índice de protección IP65 Incluye soporte para pared y bridas para instalación en poste. Alimentación: 10 a 30Vc.c. Consumo máximo: 90mA Dimensiones: 78(An) x 185(Al) x 78(P) mm


