GOLMAR - Base de 8 enchufes para rack de 19" (1u)

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20389818

Ref.Sonepar

431009

EAN

Base de 8 enchufes para rack de 19? y 1 U. Con interruptor bipolar luminoso en el frontal y 8 tomas Schucko en el panel posterior. Carcasa en aluminio y ABS color negro. Longitud del cable: 2m. Potencia máxima 3500 vatios(10/16A 250V). Dimensiones: 485(An) x 44(Al) x 54(P) mm. 19?/1U. Base de enchufes para rack de 19' y 1 U. 8 tomas en el panel posterior. Interruptor bipolar luminoso en el frontal. Carcasa en aluminio y ABS color negro. Bipolar con contactos tierra laterales Schuko. Con cable de conexión de 2m de longitud. Amperaje máximo 16A 250V. Las orejas de 19' se pueden instalar en cuatro posiciones diferentes. Entrada del cable por el lateral. Certificado VDE Dimensiones: 485(An) x 44(Al) x 54(P) mm. 19?/1U.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR