GOLMAR - Batería recargable plomo 12V 38Ah BAT-38A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20391238
Ref.Sonepar
711221
EAN
8499210246919
Batería de plomo ácido 12V 38Ah.. Batería recargable de plomo ácido 12V 38 AH. Sin mantenimiento. Dimensiones: 197(An) x 175(Al) x 165(P) mm. Tensión nominal 12VCC. Capacidad nominal 38A. Dimensiones: 197(An) x 175(Al) x 165(P) mm. Peso neto(Aprox) 13Kg.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR