GOLMAR - Bocina circular HP-20T exterior policarbónato poliamida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20361420
Ref.Sonepar
218270
EAN
8499212204467
Instalación en exteriores con índice de protección IP-67. Transformador a línea 100V. 6 tomas de potencia: 20 / 10 / 6 / 5 / 2 y 1,5Wr.m.s. Dimensiones: 237(Ø) x 286(P) mm. Potencia nominal /máxima 20W/25W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/6/5/2 y 1,5 vatios. Rango de frecuencia efectiva 310-8k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 110dB. S.P.L. @ con máxima potencia 122 dB. Grado de protección Ip67. Temperatura funcionamiento Máx. / min. 150/-50 Grados centígrados. Dispersión (-6dB) para 1k y 4kHz, 115/30 Grados. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø237 x 286 mm. Peso neto, 2,1 kilogramos. Color Gris RAL 7035. Material Polyamida. Montaje Soporte en U de polyamida.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


