GOLMAR - Bocina circular PH-10T exterior plástico ABS gris - 20361105

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20361105

Ref.Sonepar

113439

EAN

8499212204443

Instalación en exteriores con índice de protección IP-66. Transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s. Dimensiones: 139(Ø) x 200(P) mm. Potencia nominal 10W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 10/5/2,5/1,25 vatios. Impedancia del transformador 1k/2k/4k/8kOhms. Impedancia del altavoz 20 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 400-8k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 97dB. S.P.L. @ con máxima potencia 107 dB. Dispersión para 1k/2kHz, 180/110 Grados. Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 2.8/6.6. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø138 x 200 mm. Peso neto, 1,30 kilogramos. Color / acabado gris RAL7035. Material Plástico ABS con protección UV. Montaje Soporte en U de acero inoxidable.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR