GOLMAR - Bocina circular PH-20T exterior plástico ABS gris

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20361125

Ref.Sonepar

342132

EAN

018820361125

Instalación en exteriores con índice de protección IP-66. Transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s. Dimensiones: 203(Ø) x 254(P) mm. Potencia nominal 20W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2,5 vatios. Impedancia del transformador 500/1k/2k/4kOhms. Impedancia del altavoz 20 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 250-8k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 101dB. S.P.L. @ con máxima potencia 114 dB. Dispersión para 1k/2kHz, 130/70 Grados. Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 4.9/13.6. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø203 x 254 mm. Peso neto, 1,70 kilogramos. Color / acabado gris RAL7035. Material Plástico ABS con protección UV. Montaje Soporte en U de acero inoxidable.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR