GOLMAR - Bocina circular PH-30T exterior plástico ABS gris

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20361135

Ref.Sonepar

164939

EAN

041920361135

Instalación en exteriores con índice de protección IP-66. Transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 30 / 15 / 7,5 y 3,75Wr.m.s. Dimensiones: 238(Ø) x 287(P) mm. Potencia nominal 30W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 30/15/7,5/3,75 vatios. Impedancia del transformador 330/660/1.32k/2.64kOhms. Impedancia del altavoz 20 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 330-8k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 103dB. S.P.L. @ con máxima potencia 118 dB. Potencia acústica (dB-PWL@1 watt) 1 kHz 101 /100 dB. Dispersión para 1k/2kHz, 110/70 Grados. Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 6.2/15.1. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø238 x 287 mm. Peso neto, 2,30 kilogramos. Color / acabado gris RAL7035. Material Plástico ABS con protección UV. Montaje Soporte en U de acero inoxidable.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR