GOLMAR - Bocina exponencial circular APH-30T/ENC EN54-24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20361138
Ref.Sonepar
494733
EAN
328020361138
Bocina exponencial rectangular de plástico 30 vatios. APH-30T/ENC. Cumple la normativa EN 54-24. Instalación en exteriores con índice de protección IP-66. Transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 30 / 15 / 7,5 y 3,75Wr.m.s. Dimensiones: 258(An) x 180(Al) x 280(P) mm. Potencia nominal 30W. Tomas de potencia en línea de 100 voltios 30/15/7,5/3,75 vatios. Impedancia del transformador 330/660/1.32k/2.64kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN60268-5) 260-16k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 108dB. S.P.L. @ con máxima potencia 122 dB.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


