GOLMAR - Bocina exponencial circular PH-20TC diámetro 203 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20361127
Ref.Sonepar
157231
EAN
Bocina exponencial circular PH-20TC EN 60849. Material plástico ABS color gris claro. Instalación en exteriores ( IP-66). Transformador a línea 100V y regleta cerámica 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s. Sensibilidad a 1W/1m: 101dB. Respuesta en frecuencia: 250Hz a 8KHz. Dimensiones: 203(Ø) x 254(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


