GOLMAR - Bullet CIP-50B2MA análisis de vídeo y óptica motorizada 2Mpx

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31691061

Ref.Sonepar

823675

EAN

8499211865621

Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 5 a 50mm Sensor de 1/2,8? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif 2.6 Óptica motorizada de 5 a 50mm con autoenfoque Ángulo de visión horizontal de 49° a 7° Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro) Iluminación infrarroja con alcance de 40m (40 leds SMD) Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta micro SD Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo Función Power-Out Compatible con C-BASE02 Dimensiones: 108(Ø) x 301(P) mm Resolución 2MP 1920(H)×1080(V) Sensor de imagen CMOS progresivo de 1/2.8 (OV12895) Iluminación mínima Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Obturador 1/5 ~ 1/20000s Óptica 5 - 50mm (Motorizada) FOV: 49 ~ 7° Luminosidad óptica F No. 2.0 ±5% Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático WDR 120dB Compresión de vídeo H.264 / H.265 Tasa de bits de vídeo 256Kbps ~ 12Mbps Stream Triple Frame rate Mainstream 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Substeam 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), 720P(1280x720),VGA(640x480), QVGA(320x240) Mobilestream VGA(640x480), QVGA?320x240? Ajustes de imagen Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable BLC Soporte ROI Soporte

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR