GOLMAR - Cable RF90/400 2x1,5mm² apantallado trenzado

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20101121

Ref.Sonepar

417070

EAN

9999903479529

Cable 2x1,5 mm² apantallado y trenzado Resistente al fuego (AS+) RF 120' Fabricado según norma UNE 211025 Ensallado según norma UNE EN 50200 Conductor compuesto por cobre flexible Clase 5 según UNE EN 60228 Aislamiento de silicona ceramizante Cableado interior con más de 25 vueltas/metro Pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje Cuebierta exterior de poliolefina libre de halógenos Cubierta exterior de color rojo Certificado por Aenor. Unidad de venta: 100m

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR