GOLMAR - Caja acústica JD-20TB 20W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20361623
Ref.Sonepar
102715
EAN
018820361623
Instalación en interiores, con soporte incluido. Altavoz de 5? y tweeter con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s. y conexión a 20w RMS / 8 Ohms. Dimensiones: 146(An) x 229(Al) x 145(P) mm. Potencia nominal 20W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5 y 2,5 vatios r.m.s. Impedancia del transformador 500/1k/2k y 4kOhms. Impedancia del altavoz 16 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz 63-20,000 Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 84dB. S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB. Potencia acústica (dB-PWL@1 Watt) 1k/2kHz 78/75 dB. Dispersión a 1k/2k Hz 180/100 Grados. Directividad Axial factor Q, 1k/2kHz 3.5/ 7.1. Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 146 x 229 x 145 mm. Peso neto, 1,9 kilogramos. Color / acabado Negro. Material Plástico ABS y soporte de aluminio. Montaje Soporte de aluminio con rotula incluido.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


