GOLMAR - Caja acústica VE-S42N plástico negro (2u)

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20361043

Ref.Sonepar

289787

EAN

4049521171369

Instalación en interiores, con soporte incluido. Altavoz de 4? y tweeter 19mm con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s. y conexión a 30w RMS / 8 Ohms. Dimensiones: 156(An) x 253(Al) x 135(P) mm. Potencia nominal RMS 20W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 10/5/2,5 y 1,25 vatios r.m.s. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz 90 Hz ? 20 kHz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 87dB. Transductores Woofer de 4?, Tweeter de 0,75'. Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 156 x 253 x 135 mm. Peso neto, 1,55 kilogramos. Color / acabado Negro. Material Plástico ABS rejilla en acero. Montaje Soporte de acero incluido.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR