GOLMAR - CAJA MANGUERA UTP-CAT6ELH 305M CU

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

31600301

Ref.Sonepar

704100

EAN

8499210141870

Caja de cable UTP CAT6 Conforme ISO/IEC 11801 , IEC 6156, EN 50173 y ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Certificado RoHS (2002/95/CE) Reglamento productos de la construcción CPR (CE) 305/2011 Reacción al fuego CPR: Dca-s2,d2,a2 (UNE-EN 50575:2015/A1:2016) Cubierta de color verde Diámetro exterior: 6,6mm Radio de curvatura: 53mm Contenido de la caja: 305m Nº de pares 4 Conductor Cu AWG 24 Dieléctrico PE compacto Cubierta Exterior FRLSZH Color Verde Ø mm. 6,6 Radio de curvatura (mm) 53 Presentación mts. 305 CPR Dca-s2,d2,a2

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR