GOLMAR - Caja metálica + central IP OPENER pequeña GM-PSIPOP-P

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20700011

Ref.Sonepar

877230

EAN

8429898024882

Armario metálico con cerradura Para alojar una controladora y un módulo expansor Incorpora fuente de alimentación de 12Vc.c./3,5A Permite alojar una batería BAT-7A Tamper Peso: 3500gr Dimensiones: 371(An) x 259(Al) x 78(P) mm. Permite un ahorro de espacio y gestión de alimentación importante además de ofrecer una solución compacta. Tipo: Armario metálico con cierre por llave. Instalación: En superficie Bobinado Primario:230 Vca Bobinado Secundario:13,8Vcc Intensidad en salida: hasta 3,5 A Permite batería adicional: Si Batería opcional: 12Vcc 7Ah

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR